9517450170700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 17,070
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 17.070
Rubix:999240628006361
Produttore:9517450170700
EAN:4031095356433


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,07 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 85,35 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450170700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 17,070
Punta elicoidale integrale Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna e fori di lubrificazione, per profondità fino a 5xD. Rivestimento TiSiN+ e tolleranza Ø m7, angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,07 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 85,35 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,18 |
| Affilatura | punto 140° |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a ruggine/sostanze acide/alte temperature; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 649,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 791,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione