9717640078000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 7.800
Rubix:999240628006824
Produttore:9717640078000
EAN:4031095345437


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 131,3 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640078000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,800
Trapano profondo Stock SuperV-T-Al 15xD con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Superficie blank e tolleranza h7, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 131,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucide |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccette / flächenanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e altre leghe non ferrose |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 509,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 621,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione