Riferimenti
HPMT:H03 0270 8
Rubix:999180200115379



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,8 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0270 8
PUNTA DR VA OF H03 0270 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | d1: h7; d2: h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° |
| Stelo | codolo din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore