9517200002500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,250

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 0.250
Rubix:999210625021956
Produttore:9517200002500
EAN:4031095269689
9517200002500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,250

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,25 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200002500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,250


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,25 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione3 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,083 (0,250/3,000)
Affilaturaaffilatura a faccetta
Steloha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai; acciai inossidabili; leghe speciali; alluminio (fino a 15xd)
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
22,97 IVA esclusa
/ Unità
28,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione