Riferimenti
Stock:71140 4.300
Rubix:999190200050088
Produttore:9711400043000
EAN:4031095303185


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400043000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 4,300
Punta elicoidale Stock HSS NAS 907: Ø4,3 mm, lunghezza 154 mm, profondità 60 mm. Stelo cilindrico, affilatura a cono relieved e taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (hss bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈13,95 (60/4,3) |
| Affilatura | relieved cone (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | cilindrico (cyl) |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | alluminio (leghe), pannelli stratificati (sandwich), acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione