Riferimenti
Walter Titex:A1149XPL-10.2
Rubix:999240117030149
Produttore:5236374
EAN:4031132263915

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5236374-ARTICOLO A1149XPL-10.2
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 27 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio; acciaio inox; ghisa; metallo non ferroso; lega speciale; altro |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 10,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione