9519800023800-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,380
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 2.380
Rubix:999240628007661
Produttore:9519800023800
EAN:4031095339733


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,38 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800023800-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,380
Micropunta Stock MD SuperV-NX U 20xD in carburo solido con rivestimento AlTiN e refrigerazione interna per lavorazioni precise con fori di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,38 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | spianatura a faccette (facet point grind) |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione