9517840105000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 10,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 10.500
Rubix:999220701000311
Produttore:9517840105000
EAN:4031095322469


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840105000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 10,500
SuperV-X 3xD Stock Ø10,500 mm con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Profondità max calcolata con geometria del tagliente (tmax).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,27 |
| Affilatura | cono a rilievo |
| Stelo | r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai da bonifica, acciai automatici e acciai legati/non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione