W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0380 15
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0380 15
Rubix:999221221063242

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0380 15
Punta elicoidale HPMT W05 0380 15 con refrigerazione interna a olio (SB Oil Feed), punta a 135° e gambo DIN 6535 HA. Progettata per foratura profonda stabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (t8090, hpt) |
| Tolleranza | d h7; d2 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | din 6535 ha (coda cilindrica) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore