9517180149000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 14,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 14.900
Rubix:999230214005856
Produttore:9517180149000
EAN:4031095335735


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180149000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 14,900
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 con fori di lubrificazione: 3xD e raffreddamento interno. Punta 180° per fondo piatto, bassa formazione di bave.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:3 (3xd) |
| Affilatura | affilatura a faccia piana 180° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione