9517810103000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 10,300

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 10.300
Rubix:160000000183801
Produttore:9517810103000
EAN:4031095100142
9517810103000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 10,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,3 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810103000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 10,300


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,13 g
Diametro del foro10,3 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura10,3x71
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo12
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
10.300 mm
118.000 mm
Paese d'origineDE
127,07 IVA esclusa
/ Unità
155,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione