Riferimenti
Stock:71141 4.850
Rubix:999190200050176
Produttore:9711410048500
EAN:4031095302300


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,85 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410048500-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 4,850
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 (serie lunga 12") con codolo cilindrico: Ø 4,85 mm e profondità di lavorazione 63,5 mm. Senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,85 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (nessun rivestimento) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,076 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | zylinderschaft (codolo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; pannelli sandwich stratificati; acciai e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione