9717650032500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,250
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 3.250
Rubix:999240628007273
Produttore:9717650032500
EAN:4031095344706


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 65 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650032500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,250
Punta elicoidale Stock SuperV 71765 3.250 con refrigerante interno e finitura lucida (blank). Geometria 20xD e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank / lucido (senza rivestimento) |
| Tolleranza | h7 (r ha) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:25,5 (20xd) |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | h7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 343,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 419,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione