Riferimenti
HPMT:H03 0180 5
Rubix:999180200115324



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 13,2 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0180 5
Punta elicoidale DR MINI HPMT H03 0180 5 con foro di lubrificazione e angolo di punta 135°. Codolo secondo DIN 6535HA per forature precise fino a 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 13,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | g6110 alcrn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point design |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore