6968775-ARTICOLO DC150-03-06.350A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-06.350A1-WJ30RE
Rubix:999240117031307
Produttore:6968775
EAN:4031132392974
6968775-ARTICOLO DC150-03-06.350A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,35 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968775-ARTICOLO DC150-03-06.350A1-WJ30RE


Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punta elicoidale in carburo DC150 Perform Walter Titex con rivestimento TiNAl WJ30RE. Ø6,35 mm, angolo di punta 140° e profondità 3×D.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,35 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione19,05 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotinal
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
68,67 IVA esclusa
/ Unità
83,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione