9711560079000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 7,900

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71156 7.900
Rubix:160000000192536
Produttore:9711560079000
EAN:4031095168333
9711560079000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 7,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,9 mm
Lunghezza totale165 mm
Profondità di lavorazione109 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711560079000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 7,900


Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro del foro7,9 mm
Lunghezza totale165 mm
Profondità di lavorazione109 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta130 °
Diametro stelo7,9 mm
7.900 mm
165.000 mm
Paese d'origineDE
58,46 IVA esclusa
/ Unità
71,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione