Riferimenti
Stock:71140 4.500
Rubix:999190200050091
Produttore:9711400045000
EAN:4031095303154


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400045000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 4,500
Punta elicoidale Stock in HSS per foro Ø4,5 mm, NAS 907. Attacco cilindrico, tolleranza h8, angolo di punta 118°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito (blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,075 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | cylinderschaft |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (al), piastre stratificate (sandwich), acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione