9517840120000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 12,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 12.000
Rubix:999220701000331
Produttore:9517840120000
EAN:4031095322261


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840120000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 12,000
Punta elicoidale Stock SuperV-X in metallo duro, rivestimento TiAlN nano e fori di lubrificazione interna per foratura profonda fino a 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 37 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a cono rientrante |
| Stelo | codolo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici e da bonifica, acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione