7287895-ARTICOLO DC150-05-19.000D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-19.000D1-WJ30RE
Rubix:999240117030614
Produttore:7287895
EAN:4031132402598
7287895-ARTICOLO DC150-05-19.000D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro19 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287895-ARTICOLO DC150-05-19.000D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Trapano elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 con raffreddamento interno, Ø19 mm e profondità 5xD. Punta 140° per un avanzamento efficiente (grado WJ30RE).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro19 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotinal
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Angolo d'elica30 °
Affilaturapunta divisa (split point)
Stelodin 6535 form he + hb (combinazione)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai (anche inossidabili), ghisa, materiali non ferrosi, plastiche e leghe dure (iso p, m, k, n, s, h, o)
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo20 mm
382,90 IVA esclusa
/ Unità
467,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione