9518930059500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 5,950

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51893 5.950
Rubix:999230214006121
Produttore:9518930059500
EAN:4031095329550
9518930059500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 5,950

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,95 mm
Lunghezza totale116 mm
Profondità di lavorazione71,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518930059500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 5,950


Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,95 mm
Lunghezza totale116 mm
Profondità di lavorazione71,4 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12xd
Affilaturaaffilatura a spoglia piatta 135°
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo e ottone; leghe alsi ad alta lega.
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
199,79 IVA esclusa
/ Unità
243,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione