9717640091300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 9,130
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 9.130
Rubix:999240628006696
Produttore:9717640091300
EAN:4031095345260


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 221 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640091300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 9,130
Punta elicoidale integrale in metallo duro Stock SuperV-T-Al con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Variante Ø 9,130 mm, 15xD, per trapanature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 221 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | gambo ø 10 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 611,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 745,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione