Riferimenti
Stock:71141 1.590
Rubix:999190200050126
Produttore:9711410015900
EAN:4031095302805


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,59 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410015900-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 1,590
Punta elicoidale lunga Stock in HSS, Ø 1,59 mm. Gambo cilindrico e taglio destrorso. Superficie blank, profondità di lavorazione 24 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,59 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 118° |
| Stelo | a gambo cilindrico (typ n) |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (al-legierungen), pannelli stratificati (sandwich) e anche acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 1,59 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione