9717660081000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 8.100
Rubix:999240628006510
Produttore:9717660081000
EAN:4031095342757


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 294 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660081000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,100
Punta elicoidale Stock SuperV‑T‑Al 25xD in metallo duro, con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Ø foro 8,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 294 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0324 |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | cilindrico ø 10 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 719,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 877,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione