Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-03.969A1-WJ30RE
Rubix:999240117031395
Produttore:6968743
EAN:4031132392653

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,969 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 11,907 mm |
Dettagli del prodotto : 6968743-ARTICOLO DC150-03-03.969A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • DIN 6537 K • 3xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=3,969mm
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,969 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 11,907 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione