9517180080000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 8,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 8.000
Rubix:999230214005769
Produttore:9517180080000
EAN:4031095336602


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180080000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 8,000
Punta pilota Stock SuperV 51718 Ø8 mm in metallo duro, rivestimento TiAlN nano e profondità 3xD, con geometria 180° per fondo piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | geometria a 180° per fondo piatto del foro; adatta per pilotaggio, foratura e spianatura |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inossidabili e materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione