6618382-ARTICOLO DC150-05-09.600A1-WJ30RE

Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-09.600A1-WJ30RE
Rubix:999240117030798
Produttore:6618382
EAN:4031132367767
6618382-ARTICOLO DC150-05-09.600A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,6 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618382-ARTICOLO DC150-05-09.600A1-WJ30RE


Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=9,6mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,6 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione internasì
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
€ 100,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione