Riferimenti
Walter Titex:A1511-5
Rubix:999240117028764
Produttore:5061674
EAN:4031132023861

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 132 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061674-ARTICOLO A1511-5
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 132 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio; acciaio inox; ghisa; metallo non ferroso; lega speciale; altro |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione