Riferimenti
Stock:51746 6.900
Rubix:999250418008577
Produttore:9517460069000
EAN:4031095382487


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 9517460069000-PUNTA MD ALTIN NANO 51746 6,900
Punta elicoidale Stock SuperV-H Ø6,9 mm con rivestimento AlTiN nano, per lavorazioni su materiali temprati fino a 67 HRC. Taglio destro, punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | altin nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,20 (ø/foratura: 6,9/34) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | schaft-ø 8,000 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali temprati fino a 67 hrc |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione