Riferimenti
Walter Titex:A1263-9.1
Rubix:999240117028856
Produttore:5061207
EAN:4031132106601

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061207-ARTICOLO A1263-9.1
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura passante;Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Angolo d'elica | 125 ° |
| Stelo | parallelo |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | ghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 9,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione