Riferimenti
Walter Titex:DA110-08-07.400U0-WZ90AJ
Rubix:999240116021988
Produttore:7506489
EAN:4031132425252

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 7506489-ARTICOLO DA110-08-07.400U0-WZ90AJ
Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.2913in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione