9517180138000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 13,800
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 13.800
Rubix:999230214005842
Produttore:9517180138000
EAN:4031095335872


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 36,3 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180138000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 13,800
Punta elicoidale Stock SuperV-180 con raffreddamento interno e geometria 180° per fondo piatto. Ø13,8 mm, rivestimento TiAlN nano, profondità di lavorazione fino a 36,3 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 36,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,24 |
| Affilatura | punta 180° con geometria per fondo piatto |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inox, ghise e leghe alsi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione