9517840170700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 17,070

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51784 17.070
Rubix:999220701000387
Produttore:9517840170700
EAN:4031095321707
9517840170700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 17,070

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro17,07 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione51,21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517840170700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 17,070


Punta MD Stock SuperV-X per foratura profonda 3xD con refrigerazione interna. Rivestita TiAlN nano, con tolleranza m7 e angolo di punta 140° (DIN 6537K).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro17,07 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione51,21 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilaturaaffilatura a mantello conico
Stelogambo cilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da cementazione; acciai automatici; acciai bonificati; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
361,69 IVA esclusa
/ Unità
441,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione