PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CONICO 863896
PUNTA ATTACCO CONICO - HSS RETTIFICATA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:863896
Rubix:170000000559936
EAN:3660338183621


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 189 mm |
| Profondità di lavorazione | 108 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CONICO 863896
Da utilizzare su macchine fisse.
HSS DRILL - MORSE TAPER SHANK CM 1 D.14
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 189 mm |
| Profondità di lavorazione | 108 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 n |
| Refrigerazione interna | no |
| Cono Morse | cm1 |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio / ghisa / non ferrosi |
| Angolo di punta | 118 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,20 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 122,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore