Riferimenti
Stock:71140 3.730
Rubix:999190200050078
Produttore:9711400037300
EAN:4031095303284


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400037300-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 3,730
Punta elicoidale Stock NAS 907 in HSS, gambo cilindrico Ø3,73 mm. Lunghezza totale 154 mm, profondità 49 mm, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 13,1 |
| Affilatura | relieved cone |
| Stelo | coda cilindrica |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere da leghe di al; piastre/laminati (materiali sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,73 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione