6618815-ARTICOLO DC150-12-08.700A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-08.700A1-WJ30TA
Rubix:999240116014759
Produttore:6618815
EAN:4031132372082
6618815-ARTICOLO DC150-12-08.700A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale180 mm
Profondità di lavorazione104,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618815-ARTICOLO DC150-12-08.700A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta elicoidale in carburo solido Walter Titex DC150 12xD, con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN. Punta 140° Split Point per forature profonde e stabili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale180 mm
Profondità di lavorazione104,4 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotialn
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12xd
Angolo d'elica30 °
Affilatura140° split point
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
201,40 IVA esclusa
/ Unità
245,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione