7287863-ARTICOLO DC150-05-13.100D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-13.100D1-WJ30RE
Rubix:999240117030704
Produttore:7287863
EAN:4031132402277
7287863-ARTICOLO DC150-05-13.100D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,1 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione65,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287863-ARTICOLO DC150-05-13.100D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta elicoidale in carburo DC150 Perform Walter Titex Ø13,1 mm, 5xDc, con interno lubrificazione e rivestimento TiNAl. Angolo punta 140° per forature da pieno efficienti.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13,1 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione65,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotinal
Tolleranzah6
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,2
Stelodin 6535 form he + hb (combinazione stelo)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareapplicazione generale su materiali ferrosi/inox/ghisa/metalli non ferrosi e plastiche
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
191,80 IVA esclusa
/ Unità
234,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione