FORET TAILLE MEULE AC TIN 854076

Punta cilindrica rettificate - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:854076
Rubix:170000000536112
EAN:3660338099427
FORET TAILLE MEULE AC TIN 854076
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,5 mm
Lunghezza totale142 mm
Profondità di lavorazione94 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FORET TAILLE MEULE AC TIN 854076


Norma: DIN 338

Per acciai legati e non (1.100 N/mm2), ghisa, bronzo, ottone e leghe di alluminio scarsamente legate.
Per i materiali plastici, può essere adatto all'inox.
Affilatura a croce. Angolo di 118°.
Rivestimento: 2.300 HV (durezza VICKERS)
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,5 mm
Lunghezza totale142 mm
Profondità di lavorazione94 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta118 °
Diametro stelo11,5 mm
29,52 IVA esclusa
/ 5 Unità
36,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione