9519970028500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 2,850

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51997 2.850
Rubix:160000000184988
Produttore:9519970028500
EAN:4031095270012
9519970028500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 2,850

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,85 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9519970028500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 2,850


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro2,85 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione23 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura2,85x23
Affilaturasuper v-ik-nx
Stelo4
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo4 mm
2.850 mm
66.000 mm
Paese d'origineDE
110,57 IVA esclusa
/ Unità
134,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione