Riferimenti
HPMT:W05 0950 12
Rubix:999180200115876

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0950 12
Punta elicoidale in metallo duro HPMT W05 0950 12 DR-L SB con lubrificazione interna oil feed, angolo di punta 135° e profondità max 120 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | g6110 (alcrn) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point design |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio, acciaio al carbonio, acciaio legato, leghe di rame, acciaio pre-indurito, acciaio inox, ghisa duttile e ghisa grigia, leghe di titanio e leghe di nichel. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 251,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore