Riferimenti
Stock:71140 2.260
Rubix:999190200050051
Produttore:9711400022600
EAN:4031095303550


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,26 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400022600-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,260
Punta elicoidale HSS Stock per applicazioni aeronautiche secondo NAS 907: Ø 2,26 mm, lunghezza totale 153 mm, profondità 32,5 mm. Senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,26 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (lucido / senza rivestimento) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,07 |
| Affilatura | relieved cone (cono a scarico) |
| Stelo | straight shank (codolo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | alluminio (leghe in lamiere); materiali stratificati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione