9517660075000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 7,500

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51766 7.500
Rubix:160000000182936
EAN:4031095221410
9517660075000-PUNTA   MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 7,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,5 mm
Lunghezza totale263 mm
Profondità di lavorazione223 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517660075000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 7,500


Punte SuperV con refrigerante interno, 25xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,13 g
Diametro del foro7,5 mm
Lunghezza totale263 mm
Profondità di lavorazione223 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura7,5x223
Affilaturasuper v-t
Stelo8
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo8 mm
7.500 mm
263.000 mm
Paese d'origineDE
651,38 IVA esclusa
/ Unità
794,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione