9717650031700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,170
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 3.170
Rubix:999240628007275
Produttore:9717650031700
EAN:4031095344720


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 88 mm |
| Profondità di lavorazione | 63,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650031700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,170
Punta MD Stock SuperV-T con fori di lubrificazione per forature profonde 20xD. Ø 3,170 mm, rivestimento AlTiN e refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 88 mm |
| Profondità di lavorazione | 63,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,05 |
| Affilatura | affilatura piana 135° |
| Stelo | werksnorm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 343,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 419,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione