Riferimenti
HPMT:H03 0170 12
Rubix:999180200115314



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 24,5 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0170 12
Punta elicoidale HPMT H03 0170 12 con foro di lubrificazione per foratura in profondità. Angolo di punta 135° e angolo di elica 30°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 24,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | h7 (d); h6 (d2) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point (punto di ripartizione) |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio al carbonio; acciaio legato; acciaio preindurito; acciaio inossidabile; leghe di nichel (gruppi p, m, s) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore