6618777-ARTICOLO DC150-12-05.400A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-05.400A1-WJ30TA
Rubix:999240116014794
Produttore:6618777
EAN:4031132371702
6618777-ARTICOLO DC150-12-05.400A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,4 mm
Lunghezza totale121 mm
Profondità di lavorazione74 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618777-ARTICOLO DC150-12-05.400A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in metallo duro integrale con passaggio refrigerante • Perform • 12xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2126in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,4 mm
Lunghezza totale121 mm
Profondità di lavorazione74 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
143,64 IVA esclusa
/ Unità
175,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione