9717640119000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 11.900
Rubix:999240628006557
Produttore:9717640119000
EAN:4031095344928


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 386 mm |
| Profondità di lavorazione | 178,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640119000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,900
Trapano profondo SuperV Stock 71764 con raffreddamento interno per fori Ø11,9. Profondità 15xD, tolleranza h7 e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 386 mm |
| Profondità di lavorazione | 178,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (non rivestito) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0353 |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 682,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 832,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione