9517860030000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 3,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 3.000
Rubix:999210625022013
Produttore:9517860030000
EAN:4031095309828


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860030000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 3,000
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano per foratura profonda 5xD. Angolo di punta 140° e tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai da bonifica e acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione