Riferimenti
Walter Titex:A1511-8.5
Rubix:999240117028727
Produttore:5061716
EAN:4031132024288

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061716-ARTICOLO A1511-8.5
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 8,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione