9717660095000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 9.500
Rubix:999240628006382
Produttore:9717660095000
EAN:4031095342566


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,5 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 237,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660095000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,500
Punta elicoidale MD Stock 71766 con fori di lubrificazione: Ø9,5 mm e lunghezza 25xD. Finitura lucida per foratura profonda.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,5 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 237,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | lucidato |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 872,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1064,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione