Riferimenti
HPMT:W05 0500 12
Rubix:999180200115819

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0500 12
Punta elicoidale HPMT DR-L SB OF W05 0500 12 per foratura profonda: punta 135°, elica 30° e rivestimento T8090. Oil-feed per migliori condizioni di taglio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | vhm = 30° |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | vhm = 30° |
| Stelo | sb |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore