9717660120000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 12,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 12.000
Rubix:999240628006296
Produttore:9717660120000
EAN:4031095342269


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 386 mm |
| Profondità di lavorazione | 300 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660120000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 12,000
Punta in metallo duro SuperV-T-Al Stock con refrigerazione interna e finitura blank. Ø12 mm, profondità 25xD per lavorazioni di precisione e pulizia del truciolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 386 mm |
| Profondità di lavorazione | 300 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento (blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | raffilatura a piano (flächenanschliff) |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1004,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1225,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione